Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschutzmodul C 65-460 für Überspannungsableiter iPRD40r IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschutzmodul C 65-460 für Überspannungsableiter iPRD40r IT
Ersatzschutzmodul C 65-460 für Überspannungsableiter iPRD40r IT
Ersatzschutzmodul C 65-460 für Überspannungsableiter iPRD40r IT
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L65122
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L65122
EAN/GTIN:
     3606480801754
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter schneider
blitzstromableiter
Ersatzschutzmodul Acti 9 C 65-350. für Überspannungsableiter iPRD40r IT. Ersatzschutzmodul.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
460 V
Max. PV-Spannung:
400 V
Schutzpegel:
2,3 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.