| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-A9N26500 Herst.-Nr.: A9N26500 EAN/GTIN: 3606480512483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsauslöser Acti 9 MSU. Betriebsspannung (Ue) 230V AC. Trennt den Leitungsschutzschalter oder Fehlerstromschutzschalter bei temporären Überspannungen vom Netz. Farbton RAL 9003. Der MSU Überspannungsauslöser erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Überwachungseinheit | Werkseitig angebaut: | nein | Baubreite (TE): | 1 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Bemessungsspannung: | 230 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 125 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überwachungseinheit, merlin gerin leitungsschutzschalter, arbeitsstromauslöser, AFD, AFDD, AFD-Unit, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit mit auto... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |