Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter OF für C60/C120/iDPN, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter OF für C60/C120/iDPN, 1W
Hilfsschalter OF für C60/C120/iDPN, 1W
Hilfsschalter OF für C60/C120/iDPN, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-A9N26924
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N26924
EAN/GTIN:
     3606480382925
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leitungsschutzschalter
Hilfsschalter Acti 9 OF für C60/C120/iDPN. Betriebsspannung (Ue) 23-415V AC / 24-130V DC. Zeigt die Schaltstellung des Gerätes an. Fernmeldung der Schaltstellung. Der Hilfsschalter OF erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-5-1 und EN 62019-2 für C120 und iDPN.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Signalschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
0,5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 1-pol, leitungsschutzschalter, merlin gerin leitungsschutzschalter, AFD, AFDD, AFD-Unit, Arbeitsstromauslöser, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.