Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 24V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 24V AC/DC
Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 24V AC/DC
Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 24V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9N26948
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N26948
EAN/GTIN:
     3606480382970
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Arbeitsstromauslöser+Hilfskontakt Acti 9 MX+OF. Betriebsspannung (Ue) 24V AC / 24V DC. Löst das zugehörige Gerät aus, wenn der Arbeitsstromauslöser angesteuert wird. Umfasst einen Hilfsschalter (OF) zur Anzeige der Schaltstellung. Not-Aus durch Schließer. Der Arbeitsstromauslöser+Hilfskontakt MX+OF erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Arbeitsstromauslöser
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: schneider electric hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, Auslöser, Zubehör, Arbeitsstrom
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.