Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser MNx 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsauslöser MNx 230V AC
Unterspannungsauslöser MNx 230V AC
Unterspannungsauslöser MNx 230V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9N26969
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N26969
EAN/GTIN:
     3606480383021
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Geräteschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Unterspannungsauslöser Acti 9 MNx. Betriebsspannung (Ue) 230V AC. Auslösung zugehöriger Geräte durch Öffnung des Steuerkreises. Spannungseinbrüche der Versorgung führen nicht zur Auslösung zugehöriger Geräte. Eine Steuerung durch Drucktaster mit Verriegelung ermöglicht die Anordnung des geschützten Kreises in Sicherheitsanwendungen. Ausfallsichere Not-Aus-Funktion. Der Unterspannungsauslöser MNx erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1 und EN 60947-2.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Unterspannungsauslöser
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, schneider electric hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, AFD, AFDD, AFD-Unit, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.