Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9XAH457
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XAH457
EAN/GTIN:
     3606480485183
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
Phasenschiene Steg Acti 9. 4-polig+Hilfsschalter, ablängbar, 57TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
81 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Polzahl:
4
Anzahl der Teilungseinheiten:
57
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, 4 phasenschiene, Kammschien, Stiftkammschiene, Stegkammschiene, Steg, Phasenschiene Steg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.