Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 24 W, 24-28,8 VDC, 12 VDC, 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler 24 W, 24-28,8 VDC, 12 VDC, 2 A
DC/DC-Wandler 24 W, 24-28,8 VDC, 12 VDC, 2 A
DC/DC-Wandler 24 W, 24-28,8 VDC, 12 VDC, 2 A
Artikel-Nr.:
     C7775-ABL8DCC12020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABL8DCC12020
EAN/GTIN:
     3389119406895
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung
Dieses Funktionsmodul der Spannungsversorgungen PHASEO ABL8 ermöglich die Anpassung der Ausgangsspannung von 24 VDC auf 7-15 VDC mit einem Ausgangsstrom bis 2 A. Die Einstellung der Ausgangsspannung erfolgt über ein frontseitiges Poti. Das Metallgehäuse ist für die Montage auf der Hutschiene vorgesehen. Eine LED-Anzeige informiert über den Zustand
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
7 V | 15 V
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V | 28.8 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
0 VA
Leistungsabgabe:
24 W
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbauhöhe:
0 mm
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
140 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Einbaubreite:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.