Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1S
Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1S
Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1S
Artikel-Nr.:
     C7775-ABR7S21
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABR7S21
EAN/GTIN:
     3389110644739
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zubehör Relais für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Bemessungsstrom:
5 A
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.