Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
Artikel-Nr.:
     C7775-ACW5M119012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ACW5M119012
EAN/GTIN:
     3389110878721
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter telemecanique
druckluftschalter
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebsdruck:
17000 hPa
Einschaltdruck:
0.07 bar | 7.6 bar
Anfangseinstellung:
370 hPa | 6200 hPa
Ausschaltdruck:
0.07 bar | 7.6 bar
Endeinstellung:
70 hPa | 7600 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1 bar
Max. Prüfdruck:
1 bar
Berstdruck:
7 bar
Mediumtemperatur:
-73 °C | 125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V | 500 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V | 600 V
Anfangswert Messbereich Druck:
370000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
620000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucküberwachungsgerät, Druckwächter, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.