Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 590A 440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 590A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 590A 440V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 590A 440V
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS22C59Q
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22C59Q
EAN/GTIN:
     3606480211300
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 304 x 340 x 455 mm, Bemessungsstrom 590 A, Leistung 230V 160 kW, Leistung 400V 315 kW.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
590 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V | 440 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, Vorschaltgerät, schneider motorstarter, motorstarter, Sanftanläufer, ATS22
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.373,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.497,97*
€ 4.162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.473,46*
€ 4.133,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.404,54*
€ 4.051,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.373,42*
€ 4.014,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.