Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan HDuty-Kondensator, 4,2/5 kvar, 240V, 50/60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VarplusCan HDuty-Kondensator, 4,2/5 kvar, 240V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 4,2/5 kvar, 240V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 4,2/5 kvar, 240V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH042A050B24
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH042A050B24
EAN/GTIN:
     3606485255651
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan HDuty-Kondensator, 4,2/5 kvar, 240V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
77 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
63 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,9593*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 35,6531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,9093*
€ 143,88207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,78931*
€ 142,54928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,15931*
€ 138,22958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,52932*
€ 136,28989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,9593*
€ 127,28157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.