Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan HDuty-Kondensator, 5/6 kvar, 525 V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarplusCan HDuty-Kondensator, 5/6 kvar, 525 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 5/6 kvar, 525 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 5/6 kvar, 525 V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH050A060B52
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH050A060B52
EAN/GTIN:
     3606485253862
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan HDuty-Kondensator, 5/6 kvar, 525 V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
19 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
63 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,85*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 45 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 90 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.