Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan HDuty-Kondensator, 15/18 kvar, 440V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarplusCan HDuty-Kondensator, 15/18 kvar, 440V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 15/18 kvar, 440V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 15/18 kvar, 440V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH150A180B44
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH150A180B44
EAN/GTIN:
     3606485255798
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan HDuty-Kondensator, 15/18 kvar, 440V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
82 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
90 mm
Länge:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.