Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan HDuty-Kondensator, 27,6/33,1 kvar, 690 V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarplusCan HDuty-Kondensator, 27,6/33,1 kvar, 690 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 27,6/33,1 kvar, 690 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 27,6/33,1 kvar, 690 V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH276A331B69
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH276A331B69
EAN/GTIN:
     3606485254241
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan HDuty-Kondensator, 27,6/33,1 kvar, 690 V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
61 µF
Mit Steckklemme:
ja
Durchmesser:
136 mm
Länge:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.