Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan HDuty-Kondensator, 41,7/50 kvar, 400 V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarplusCan HDuty-Kondensator, 41,7/50 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 41,7/50 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 41,7/50 kvar, 400 V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH417A500B40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH417A500B40
EAN/GTIN:
     3606485253923
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan HDuty-Kondensator, 41,7/50 kvar, 400 V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
276 µF
Mit Steckklemme:
ja
Durchmesser:
136 mm
Länge:
321 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, folienkondensator 400v, filmkondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.