Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan SDuty-Kondensator, 3/3,6 kvar, 400 V, 50/60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VarplusCan SDuty-Kondensator, 3/3,6 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan SDuty-Kondensator, 3/3,6 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan SDuty-Kondensator, 3/3,6 kvar, 400 V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCS030A036B40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCS030A036B40
EAN/GTIN:
     3606485253268
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan SDuty-Kondensator, 3/3,6 kvar, 400 V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
20 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, folienkondensator 400v, filmkondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,48001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 21,82667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,92001*
€ 93,91481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,51*
€ 93,4269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,47002*
€ 88,61932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,98002*
€ 85,65622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,48001*
€ 77,92121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.