Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCS125A150B40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCS125A150B40
EAN/GTIN:
     3606485256115
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
83 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
75 mm
Länge:
308 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, folienkondensator 400v, filmkondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.