Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 480V, 50/60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 480V, 50/60Hz
VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 480V, 50/60Hz
VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 480V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCS125A150B48
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCS125A150B48
EAN/GTIN:
     3606485256177
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 480V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
58 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
75 mm
Länge:
308 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,2368*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 45,0296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,0968*
€ 471,35519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,9768*
€ 467,64239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,5768*
€ 456,45639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,5568*
€ 448,10259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 360,2368*
€ 428,68179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.