Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Schrittmotor
>
Artikel
Synchronmotor, BMP, 480VAC, 0,37 kW, IP65, IEC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-BMP0701F3NA2A
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
BMP0701F3NA2A
EAN/GTIN:
3606480564383
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Niederspannungsmotor
Schrittmotor
Servoverstärker für 0,15 -11 kW Motoren Der Lexium 32 ist eine Servoantriebs -Baureihe, die drei Servoverstärker -Typen und zwei Servomotor -Familien umfasst: die optimale Verstärker -Motor -Kombination für Antriebskraft, Leistungsfähigkeit und Funktionalität. Und dies alles zu einem attraktiven Preis -Leistungs -Verhältnis!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
480 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz | 300 Hz
Spannungsart:
AC
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,37 kW
Bemessungsstrom:
2,3 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP65
Polzahl:
5
Bauform:
IM 3001 (B5)
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
F
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
70 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
1,18 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
ja
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Betriebstemperatur:
-20 °C | 60 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
Schlüssel
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Frequenzumrichter & Sanftanlasser
>
Weitere Frequenzumrichter
>
Altivar 32
Weitere Suchbegriffe:
Synchronmotor
,
schneider electric schrittmotor
,
schrittmotor
,
ac-motor 370w
,
Altivar
,
Altivar Machine
,
ATV
,
Frequenzumrichter
,
Servomotor
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,87*
€ 374,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen