Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als Programmierkabel, 1, 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als Programmierkabel, 1, 8m
USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als Programmierkabel, 1, 8m
USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als Programmierkabel, 1, 8m
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXXCAUSBH018
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXXCAUSBH018
EAN/GTIN:
     3595863920208
Suchbegriffe:
Modicon M340 Verbindungskabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Mehrfarbige USB-Signalsäulen. Zubehör Vorkonfektionierte Signalsäulen 5 V, DM 60 mm. PC oder Terminal-USBAnschlusskabel (USBTyp A / Mini-B) Kabel zur Datenübertragung vom PC (USB Typ A) zum HMI (USB Mini-B).
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1,8 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, usb anschlusskabel 1,8m, usb anschlusskabel, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.