Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als Programmierkabel, 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als Programmierkabel, 4,5m
USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als Programmierkabel, 4,5m
USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als Programmierkabel, 4,5m
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXXCAUSBH045
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXXCAUSBH045
EAN/GTIN:
     3595863920215
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modicon M340 Verbindungskabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Einzelteile. USB PC- oder Anschluss-klemmenkabel, als Programmierkabel, 4,5 m. Verwendung von USB-Port Mini B des Prozessormoduls Modicon M580 / zu USB-Port Typ A.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
4,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, usb anschlusskabel, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.