| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-CA3KN22ED Herst.-Nr.: CA3KN22ED EAN/GTIN: 3389110483826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TeSys K-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 600V. Es verfügt über 4 Kontakte (2S + 2Ö), eine 48VDC-Spule, Anschluss über Schraubklemmen. Er wurde für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 10. 00 Zyklen/Stunde entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Schnittstelle: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Handbedienung möglich: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |