Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 3S+1Ö, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschütz, 3S+1Ö, 24V DC
Hilfsschütz, 3S+1Ö, 24V DC
Hilfsschütz, 3S+1Ö, 24V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-CA3KN31BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA3KN31BD
EAN/GTIN:
     3389110500196
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Hilfsschütz für Steuerstromkreis TeSys D. 24V DC. Kontakte: 3S+1Ö.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Schnittstelle:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Handbedienung möglich:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsrelais 24v, hauptschütz, Schütz, Motorschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.