| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-CA3SK11BD Herst.-Nr.: CA3SK11BD EAN/GTIN: 3389110564235 |
| |
|
| | |
| TeSys Mini-Hilfsschütze. Hilfsschütz, Gleichspannungsbetätigt 24V DC. Anschluss Schraubklemmen, Hilfsschalter 1 S + 1 Ö, MTZ 12. Gerätebreite 27 mm, Schnappbefestigung. Zwei integrierte Hilfskontakte, erweiterbar um bis zu vier Hilfskontakte. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Schnittstelle: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Handbedienung möglich: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |