| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-CAD326FLS207 Herst.-Nr.: CAD326FLS207 EAN/GTIN: 3389118314245 |
| |
|
| | |
| SCHÜTZ HILFSSCHÜTZ Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 110 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Anschlussart Hilfsstromkreis: | sonstige | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 3 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Schnittstelle: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Handbedienung möglich: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz |
| | |
| |