Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1BDB1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BDB1
EAN/GTIN:
     3389110117882
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
LED Lampe Harmony XVP, XVD, XVB. Weiß, Protected LED, 24V AC/DC. Lampe: BA15d.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Nennstrom:
0 mA
Lampenleistung:
0 W
Technologie:
LED
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Xenon-Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.