Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 5A, 1p, 1d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 5A, 1p, 1d
Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 5A, 1p, 1d
Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 5A, 1p, 1d
Artikel-Nr.:
     C7775-GB2CB10
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GB2CB10
EAN/GTIN:
     3389110214635
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
TeSys GB-Leistungsschalter, 1-polig, 5A/250V IEC/277V UL für den Schutz von industriellen Steuerstromkreisen. Es bietet thermo-magnetischen Schutz mit einem magnetischen Auslöseschiveau bei 66 A (13-14 In) und einem Ausschaltvermögen Icu 2kA@240V. Kompaktes Gerät (15 mm breit) mit Steuerung über Kipphebel und Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht mehreren Normen (IEC, UL, CSA, NEMKO) und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
74 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
2 kA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C | 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 6 mm²
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.