Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 20A, 1p, 1d


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 20A, 1p, 1d
Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 20A, 1p, 1d
Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 20A, 1p, 1d
Artikel-Nr.:
     C7775-GB2CB22
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GB2CB22
EAN/GTIN:
     3389110864267
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 20A, 1p, 1d
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
74 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
1,5 kA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C | 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 6 mm²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,43*
€ 170,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,04*
€ 166,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 138,70*
€ 165,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,97*
€ 158,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,54*
€ 152,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 125,91*
€ 149,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,95*
€ 130,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.