Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsrelais GF16, Spule 110V 50/60 Hz, 2 NO 16A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Impulsrelais GF16, Spule 110V 50/60 Hz, 2 NO 16A
Impulsrelais GF16, Spule 110V 50/60 Hz, 2 NO 16A
Impulsrelais GF16, Spule 110V 50/60 Hz, 2 NO 16A
Artikel-Nr.:
     C7775-GF1620F7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GF1620F7
EAN/GTIN:
     3389110725179
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
n.v.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Steuerspannung 1:
110 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
0 V | 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1260 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Handbedienung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßrelais schneider 16a, stoßrelais, stromstoßrelais 16 a, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 36,58584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 889,96*
€ 1.059,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 867,75*
€ 1.032,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 485,65*
€ 577,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,18*
€ 565,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 459,28*
€ 546,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,03*
€ 522,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.