Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsrelais GF16, Spule 230-240V 50/60 Hz, 2 NO 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulsrelais GF16, Spule 230-240V 50/60 Hz, 2 NO 16A
Impulsrelais GF16, Spule 230-240V 50/60 Hz, 2 NO 16A
Impulsrelais GF16, Spule 230-240V 50/60 Hz, 2 NO 16A
Artikel-Nr.:
     C7775-GF1620U7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GF1620U7
EAN/GTIN:
     3389110707823
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
n.v.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Steuerspannung 1:
230 V | 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
0 V | 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1260 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Handbedienung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, hilfsschütz 110v dc, stoßrelais, stromstoßrelais 16 a, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.