Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TeSys GS, externer Front-Drehgriff, schwarz, für Trennsch. 30A UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TeSys GS, externer Front-Drehgriff, schwarz, für Trennsch. 30A UL
TeSys GS, externer Front-Drehgriff, schwarz, für Trennsch. 30A UL
TeSys GS, externer Front-Drehgriff, schwarz, für Trennsch. 30A UL
Artikel-Nr.:
     C7775-GS2AH110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS2AH110
EAN/GTIN:
     3389119411813
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, Trennschalter, trennschalter, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.