| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-GS2AH130 Herst.-Nr.: GS2AH130 EAN/GTIN: 3389119411837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TeSys GS, direkter Front-Drehgriff, schwarz, für Trennsch. 30-400A UL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abschließbar: | ja | Farbe: | schwarz | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, Trennschalter, trennschalter schneider electric, trennschalter, lasttrennschalter ip54, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |