Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTRIEBSHEBEL BET INT 100A - 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANTRIEBSHEBEL BET INT 100A - 400A
ANTRIEBSHEBEL BET INT 100A - 400A
ANTRIEBSHEBEL BET INT 100A - 400A
Artikel-Nr.:
     C7775-GS2AH140
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS2AH140
EAN/GTIN:
     3389119411844
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter schneider
ANTRIEBSHEBEL BET INT 100A - 400A
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, lasttrenner 100a, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.