Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roter, externer Griff TeSys GS2, für Trennschalter, UL 30A kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roter, externer Griff TeSys GS2, für Trennschalter, UL 30A kompakt
Roter, externer Griff TeSys GS2, für Trennschalter, UL 30A kompakt
Roter, externer Griff TeSys GS2, für Trennschalter, UL 30A kompakt
Artikel-Nr.:
     C7775-GS2AH420
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS2AH420
EAN/GTIN:
     3389119411868
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter schneider
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, lasttrennschalter 30a, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.