| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-GS2AH520 Herst.-Nr.: GS2AH520 EAN/GTIN: 3389119411561 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abschließbar: | ja | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lasttrenner ip65, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |