Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebshebel ext. Betät.- schwarz, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 1250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antriebshebel ext. Betät.- schwarz, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 1250A
Antriebshebel ext. Betät.- schwarz, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 1250A
Antriebshebel ext. Betät.- schwarz, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 1250A
Artikel-Nr.:
     C7775-GS2AH570
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS2AH570
EAN/GTIN:
     3389119411615
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, merlin gerin lasttrenner, antriebskopf schwenkhebel, lasttrenner ip65, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.