Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm- und Meldemodul für GV4PEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C7775-GV4ADM1111
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV4ADM1111
EAN/GTIN:
     3606481166753
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kommunikationsmodul
SDx Modul zur Unterscheidung zwischenAlarm- und Fehlermeldungen. Anzahl_Max 2, Hilfsschalter Wechsler.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
2
Fassung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationsschnittstelle, Motorschutzschalter, schneider hilfskontakt, hilfskontakt, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang, Alarm, Meldung, Voralarm, GV4 Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.