| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-GV4AE11 Herst.-Nr.: GV4AE11 EAN/GTIN: 3606485444246 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock für die OF- oder SD-Anzeige. Anzahl_Max 2 (1 OF + 1 SD), Hilfsschalter 1 Wechsel. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 5 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang, Alarm, Meldung, GV4 Zubehör |
| | |
| |