Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz GY, 4S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=4ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsschütz GY, 4S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=4ST
Installationsschütz GY, 4S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=4ST
Installationsschütz GY, 4S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=4ST
Artikel-Nr.:
     C7775-GY4040M5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GY4040M5
EAN/GTIN:
     3389110642704
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Anzahl der Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Weitere Suchbegriffe: schneider electric hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 220v, Installationsschütz für Reiheneinbau, Schütz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.