Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Motor 24-48V, Modbus-TCP-Schnittstelle, L=140mm, ohne Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC-Motor 24-48V, Modbus-TCP-Schnittstelle, L=140mm, ohne Getriebe
EC-Motor 24-48V, Modbus-TCP-Schnittstelle, L=140mm, ohne Getriebe
EC-Motor 24-48V, Modbus-TCP-Schnittstelle, L=140mm, ohne Getriebe
Artikel-Nr.:
     C7775-ILE2T662PB1A0
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILE2T662PB1A0
EAN/GTIN:
     3606485189376
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Integrierter Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor, Vorteile: Hohes Selbsthaltemoment ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf eine Haltebremse, Perfekt für automatische Formatanpassungen, integrierte Elektronik bietet die Möglichkeit zur Rückmeldung der Absolutposition.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
0,5 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, Integrierte Antriebe, Motion Control, bürstenlosem DC-Motor, Motion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.666,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,67*
€ 2.129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,75*
€ 2.107,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.753,48*
€ 2.086,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,89*
€ 2.026,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.667,93*
€ 1.984,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,02*
€ 1.982,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.