Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M16
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M16
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M16
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT36152
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36152
EAN/GTIN:
     3606480163517
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdichtring
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1,1 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Werkstoffgüte:
EPDM
Anzahl der Durchführungen:
1
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung dichtring, dichtring, kabelverschraubung m16, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09609*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15549*
€ 0,18503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,14199*
€ 0,16897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13439*
€ 0,15992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12219*
€ 0,14541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11849*
€ 0,141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09609*
€ 0,11435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.