Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M25
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M25
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M25
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT36154
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36154
EAN/GTIN:
     3606480163531
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdichtring
Außendurchmesser:
31 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1,1 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Werkstoffgüte:
EPDM
Anzahl der Durchführungen:
1
Weitere Suchbegriffe: dichtring 25x31x3,6, dichtring, dichtring innendurchmesser 25mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17733*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28733*
€ 0,34192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24733*
€ 0,29432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23733*
€ 0,28242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21733*
€ 0,25862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20733*
€ 0,24672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17733*
€ 0,21102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.