Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalduebel TP3 10x45mm blau Thorsman 100Stck/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalduebel TP3 10x45mm blau Thorsman 100Stck/Packung
Universalduebel TP3 10x45mm blau Thorsman 100Stck/Packung
Universalduebel TP3 10x45mm blau Thorsman 100Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT48000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT48000
EAN/GTIN:
     3606480619489
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Dübel TP3 10x45mm blau: Duebel: Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle. Anwendungen: Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften. Für Zugkräfte und bei starker Wärmeentwicklung, z.B. zur Befestigung von deckennahen Beleuchtungseinrichtungen, sind die Metalldübel aus dem Produktprogramm vorzuziehen. Geeignet für: Beton, Naturstein, Gasbeton, Leichtklinker, Hohlblocksteine, Hohlziegel, Vollziegel, Hohlraumverkleidungen. Vorteile: Colour Code System - der raffinierte und geschützte Farbcode für die einfache Wahl der Dübelgröße. Systematische Verwendung des Farbcodes an Dübeln und Verpackungen. Glatte Oberfläche für besten Halt, doppelte Spreizung, hohe Belastungsfähigkeit auch in Gips. Mit Flügeln und Bund ? Dübel dreht sich nicht und versinkt nicht. Innendurchmesser am Bund größer als an der Spitze -Tiefenexpansion, Vermeidung von Rissbildung in geschlämmten oder verputzten Wänden. Material: PE-HD Temperaturbereich: -50°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8 mm | 10 mm
Bohrlochtiefe:
65 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Schraube:
nein
Weitere Suchbegriffe: universaldübel 12x60, allzweckdübel, allzweckdübel 12x720, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Uni...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0676*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.