Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalduebel TP4 12x60mm grün Thorsman 50Stck/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalduebel TP4 12x60mm grün Thorsman 50Stck/Packung
Universalduebel TP4 12x60mm grün Thorsman 50Stck/Packung
Universalduebel TP4 12x60mm grün Thorsman 50Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT48001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT48001
EAN/GTIN:
     3606480619496
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Dübel TP4 12x60mm grün: Duebel: Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle. Anwendungen: Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften. Für Zugkräfte und bei starker Wärmeentwicklung, z.B. zur Befestigung von deckennahen Beleuchtungseinrichtungen, sind die Metalldübel aus dem Produktprogramm vorzuziehen. Geeignet für: Beton, Naturstein, Gasbeton, Leichtklinker, Hohlblocksteine, Hohlziegel, Vollziegel, Hohlraumverkleidungen. Vorteile: Colour Code System - der raffinierte und geschützte Farbcode für die einfache Wahl der Dübelgröße. Systematische Verwendung des Farbcodes an Dübeln und Verpackungen. Glatte Oberfläche für besten Halt, doppelte Spreizung, hohe Belastungsfähigkeit auch in Gips. Mit Flügeln und Bund ? Dübel dreht sich nicht und versinkt nicht. Innendurchmesser am Bund größer als an der Spitze -Tiefenexpansion, Vermeidung von Rissbildung in geschlämmten oder verputzten Wänden. Material: PE-HD Temperaturbereich: -50°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm | 7 mm
Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
grün
Mit Schraube:
nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Uni...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.