Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Drehgriff KAC, für VN-12, VN-20, V02-V2, schwarzer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Drehgriff KAC, für VN-12, VN-20, V02-V2, schwarzer Griff
Front-Drehgriff KAC, für VN-12, VN-20, V02-V2, schwarzer Griff
Front-Drehgriff KAC, für VN-12, VN-20, V02-V2, schwarzer Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-KAC1BZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KAC1BZ
EAN/GTIN:
     3389110424355
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: schneider lasttrenner, lasttrenner, Nockenschalter, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.