Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Drehgriff KAF, für V3, V4, schwarzer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Drehgriff KAF, für V3, V4, schwarzer Griff
Front-Drehgriff KAF, für V3, V4, schwarzer Griff
Front-Drehgriff KAF, für V3, V4, schwarzer Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-KAF2PZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KAF2PZ
EAN/GTIN:
     3389110201147
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Lasttrenner
Lasttrennschalter
schneider electric betätigungseleme...
Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, Nockenschalter, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.