Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Drehgriff KAF, für V5, V6, langer schwarzer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Drehgriff KAF, für V5, V6, langer schwarzer Griff
Front-Drehgriff KAF, für V5, V6, langer schwarzer Griff
Front-Drehgriff KAF, für V5, V6, langer schwarzer Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-KAF3PZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KAF3PZ
EAN/GTIN:
     3389110804782
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Lasttrenner
Lasttrennschalter
schneider electric betätigungseleme...
Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, Nockenschalter, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.