Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBA gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBA gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge
KBA gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge
KBA gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBA25ED4303W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBA25ED4303W
EAN/GTIN:
     3606480000164
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Canalis KBA. Schienenkästen gerade. KBA gerades Element, 3 m. Abgänge 3, Nennstrom 27 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Versorgungsspannung, dreiphasig 380 - 440 V 50/60 Hz. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP55, und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, Seitenwand Schaltschrank, kabelkanal weiß 3000mm, seitenwand schaltschrank, installationskanal weiß, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.