Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 40A, 2m, 3L+N+PE, 2Abgänge, Fernsteuerleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 40A, 2m, 3L+N+PE, 2Abgänge, Fernsteuerleitung
KBB gerades Element, 40A, 2m, 3L+N+PE, 2Abgänge, Fernsteuerleitung
KBB gerades Element, 40A, 2m, 3L+N+PE, 2Abgänge, Fernsteuerleitung
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ED4202TW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED4202TW
EAN/GTIN:
     3606480001611
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge: 2m, Polarität: 3L + N + PE , Option: integrierte Fernsteuerleitung, Abgangsstellen: 2, RAL 9003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
2 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, installationskanal weiß, fußbodenkanal, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.