Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Drehgriff KBF, für V5, V6, schwarzer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Drehgriff KBF, für V5, V6, schwarzer Griff
Front-Drehgriff KBF, für V5, V6, schwarzer Griff
Front-Drehgriff KBF, für V5, V6, schwarzer Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-KBF3PZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBF3PZ
EAN/GTIN:
     3389110804805
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Betätigungsgriff für den LasttrennschalterTeSys Vario.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Nockenschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Hauptschalter, Einspeiseschalter, Serviceschalter, Reparaturschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.